Beli baut dan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- Yoshinobu Hexagonal Bolt White Pack Kecil (Baut Putih)Deskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Grade: 4.6
- Material: Besi Galvanis
- Surface Treatment: Galvanis White
- monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- monotaro.id Baut JP SS 304 (Pan Head Machine Screw) Pack Kecil (Baut JP Stainless Steel)Deskripsi:Baut JP ini memiliki kepala yang bulat dan dibuat dari stainless steel 304, sehingga baut ini memiliki daya tahan karat yang sangat baik.atribut:
- Material: SS 304
- Dextone Threadlocker Lem BautDeskripsi:Lem Dextone blue thread locker adalah lem satu komponen yang kering saat tidak ada nya udara pada saat pemasangan material seperti baut. Dextone blue thread locker memiliki daya kekuatan rekat sedang yang melapisi ulir drat untuk membantu menahan getaran, kebocoran dan dapat digunakan untuk semua macam baut dan mur 1/4-3/4 (6mm-20mm). Mengurangi pemakaian dan penggantian mur dan baut yang berlebihan.atribut:
- Density (g/mL): 1.10
- Yoshinobu Socket Bolt L White Full Drat Pack Kecil (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Socket Bolt L SUS304 Full Drat Pack Kecil (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- Kenmaster Baut Mur Mini BoxDeskripsi:Isi Set No. 1 :- Paku Hitam 25- Paku Hitam 30- Paku Hitam 40- Paku Hitam 50- Paku Hitam 60- Paku Hitam 20
- Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata Gantung)Deskripsi:Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48atribut:
- Material: Galvanis Iron
- Color: Yellow
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- TEKIRO Air Impact Jumbo Hammer (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Alat ini termasuk kedalam kategori Air Tools yang biasa digunakan untuk dengan bantuan Compressor, untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, torsi maksimum 678 Nm dengan kecepatan tanpa beban 1000 Rpm, Dapat membuka baut sampai 16mm dengan menggunakan mata sok drive 1/2". panjang 99 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchiMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size (inch): 1/2
- Speed (rpm): 10000
- Bolt capacity (mm): 16
- Square Driver (inch): 1/2
- Air Inlet (NPT): 1/4
- Hose size (mm): 10
- Material: Chrome Vanadium
- Maximum Torque (N m): 678
- Sound Presuure (dBA): 94
- Vibration (m/s²): 2.8
- monotaro.id Bolt SS 304 (Baut SS304)atribut:
- Material: SS 304
- TRUSCO Titanium Hexagon Head Bolt (Baut Hexagonal)atribut:
- Finishing Material: Pure titanium strength Ti2
- Dimensions e (mm): About 9.2
- Dimensions s (mm): 8
- Dimensions k (mm): 3.5
- Dimensions (Designation d x Length L)(inchxmm): M5x16
- Screw Pitch p (mm): 0.8
- Mass (g/pack): 11.1
- monotaro.id Baut JF SS304 Flat Head Machine Screw Pack KecilDeskripsi:Baut JF ini memiliki kepala yang rata dan dibuat dari stainless steel 304, sehingga baut ini memiliki daya tahan karat yang sangat baik.
- KRISBOW Mesin Pembuka Baut Tanpa Kabelatribut:
- Impact Rate (ipm): 0-3300
- Battery Capacity (mAh): 2000
- Battery Voltage (V): 18
- No Load Speed (rpm): 0-2200
- Square Drive / Anvil Size (inch): 1/2
Daftar Harga baut dan Terbaru January 2026
| THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp14.900 |
| SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut) | Rp26.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| Yoshinobu Hexagonal Bolt White Pack Kecil (Baut Putih) | Rp93.900 |
| monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp23.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp20.900 |
| monotaro.id Baut JP SS 304 (Pan Head Machine Screw) Pack Kecil (Baut JP Stainless Steel) | Rp4.900 |
| Dextone Threadlocker Lem Baut | Rp329.900 |
| monotaro.id Baut Socket L Full drat SS 304 Pack Kecil | Rp7.900 |
| Yoshinobu Socket Bolt L White Full Drat Pack Kecil (Baut L) | Rp209.900 |
Data diperbarui pada 04/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/cgP104629448-1.jpg)
/8yP102893322-2.jpg)

/bfP103158411-2.jpg)


%20Sekrup%20Kepala%20Kecil/monotaro_id%20Baut%20JP%20SS%20304%20(Pan%20Head%20Machine%20Screw)%20Pack%20Kecil%20(Baut%20JP%20Stainless%20Steel)/4dP103461157-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/Dextone%20Threadlocker%20Lem%20Baut/P102037638-2.jpg)

/6jP102036235-4.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)

/P103100627-1.jpg)

/5dP103683193-2.jpg)
/c7P104629439-1.jpg)
/P102014202-1.jpg)
%20Sekrup%20Kepala%20Kecil/monotaro_id%20Baut%20JF%20SS304%20Flat%20Head%20Machine%20Screw%20Pack%20Kecil/15P103461041-4.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/LOCTITE%20272%20Threadlocker%20Lem%20Baut/6jP103752235-2.jpg)